pagina iniziale

IRSAP - 3IREIG053B5001 ARES 1720/530 CL.50 B01 - EIG053B5001

IRSAP
copiacopia
IRSAP - 3IREIG053B5001 ARES 1720/530 CL.50 B01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 1720 mm

  • Lunghezza - 530 mm

  • Pressione di lavoro massima - 8 bar

  • Colore - Cromo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032654318264

Codice prodotto

3IREIG053B5001

Cod. produttore

EIG053B5001

Produttore

3IR

Altezza:

1720 mm

Lunghezza:

530 mm

Pressione di lavoro massima:

8 bar

Colore:

Cromo

Materiale:

Acciaio

Numero di tubi:

34

Profondità:

30 mm

Profondità dalla parete:

85...100 mm

Forma del tubo radiante:

Tondo

Forma del collettore:

Profilo D

Installazione:

Verticale

Tubo radiante:

Orizzontale

Forma del radiatore:

Tondo

Modello scaldasalviette:

sì

Esponente N:

1.25

Colore standard:

no

Tipo di montaggio:

Sul muro

Dimensione filettatura (pollice):

1/2 pollice

Con valvola di sfiato:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

ARES • radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • collettori laterali curvati a sezione semiovale 40x30 mm • filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destra • pressione di esercizio massima ammessa 8 bar • temperatura di esercizio massima ammessa 95°C