pagina iniziale

IPE SRL - IPESWL3300 BATTERIA PIOMBO 12V 105AH - SWL3300

IPE SRL
copiacopia
IPE SRL - IPESWL3300 BATTERIA PIOMBO 12V 105AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piombo (cella a secco, AGM)

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 15h - 102 Ah

  • 20h capacità - 110.2 Ah

  • Connettore a innesto - Inserto femmina M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000976501

Codice prodotto

IPESWL3300

Cod. produttore

SWL3300

Produttore

IPE

Tipologia:

Piombo (cella a secco, AGM)

Tensione nominale:

12 V

Capacità 15h:

102 Ah

20h capacità:

110.2 Ah

Connettore a innesto:

Inserto femmina M8

Lunghezza:

350 mm

Larghezza:

168 mm

Altezza inclusi i poli:

225 mm

Peso:

37.7 kg

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Vita utile a 20°C:

10 year

Durata della vita certificata da Eurobat:

Batteria Yuasa VRLA High Rate. Classificazione Eurobat: 10 - 12 anni ‘Long Life’. Batteria VRLA con performance di scarica superiori. Conforme a IEC60896-21+22. Opzione contenitore FR UL94-V0. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta per la maggior parte in Regno Unito. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)