IPE SRL - IPENP712L BATTERIA TAMPONE FASTON LUNGHI - NP712L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale - 12 V
Capacità 15h - 6.4 Ah
20h capacità - 7 Ah
Connettore a innesto - Faston 6.35
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 kg CO₂eq
EAN
7449076854941
Codice prodotto
IPENP712L
Cod. produttore
NP712L
Produttore
IPE
Tipologia:
Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale:
12 V
Capacità 15h:
6.4 Ah
20h capacità:
7 Ah
Connettore a innesto:
Faston 6.35
Lunghezza:
151 mm
Larghezza:
65 mm
Altezza inclusi i poli:
97.5 mm
Peso:
2.2 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Vita utile a 20°C:
5 year
Durata della vita certificata da Eurobat:
sì


