pagina iniziale

IPE SRL - IPENP6512 NP65-12VDC I BATTERIA RICARICABIL - NP6512

IPE SRL
copiacopia
IPE SRL - IPENP6512 NP65-12VDC  I  BATTERIA RICARICABIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piombo (cella a secco, AGM)

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 15h - 60.5 Ah

  • 20h capacità - 65 Ah

  • Connettore a innesto - Inserto femmina M6

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SERIE YUASA

EAN

8013768074901

Codice prodotto

IPENP6512

Cod. produttore

NP6512

Produttore

IPE

Tipologia:

Piombo (cella a secco, AGM)

Tensione nominale:

12 V

Capacità 15h:

60.5 Ah

20h capacità:

65 Ah

Connettore a innesto:

Inserto femmina M6

Lunghezza:

350 mm

Larghezza:

166 mm

Altezza inclusi i poli:

174 mm

Peso:

23 kg

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Vita utile a 20°C:

5 year

Durata della vita certificata da Eurobat:

Batteria VRLA uso generale NP65-12I (12V 65Ah ) Yuasa 5 anni. Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni Standard Commercial. Batteria VRLA per utilizzi generali. Griglie in piombo/calcio per una durata superiore. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta in tutto il mondo. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)