pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRTTPZ01 BORSA IN NYLON PER ACCESSORI POMPE TTPZ0 - TTPZ01

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Borsa

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 400 mm

  • Con bandoliera - sì

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212093356

Codice prodotto

INRTTPZ01

Cod. produttore

TTPZ01

Produttore

INR

Tipologia:

Borsa

Materiale:

Plastica

Altezza:

400 mm

Con bandoliera:

sì

Larghezza:

400 mm

Con serratura:

no

Profondità:

200 mm

Con divisorio:

no

Con schiuma:

no

Colore:

Nero

Borsa per il trasporto degli accessori delle pompe oleodinamiche della serie Compact