pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRSSA85 DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA85 (ST) - SSA85

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRSSA85 DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA85 (ST)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 85 mm

  • Esecuzione/azionamento - Testa di taglio idraulica con elettropompa

  • Testina di taglio sostituibile - no

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

  • Adatto per conduttori massicci - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212039491

Codice prodotto

INRSSA85

Cod. produttore

SSA85

Produttore

INR

Adatto per il diametro max. del cavo:

85 mm

Esecuzione/azionamento:

Testa di taglio idraulica con elettropompa

Testina di taglio sostituibile:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

no

Ganasce taglienti sostituibili:

sì

Isolato:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Con protezione dagli impatti:

no

Design dell'impugnatura:

Altro

Idoneo per il taglio in sicurezza di cavi in rame e alluminio del diametro massimo 85mm. Caratteristiche: • Costruzione leggera e compatta • Peso ridotto grazie all’impiego di leghe leggere e materiali anticorrosione • Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità • Facilità d’impiego ed elevata stabilità grazie al pedale ergonomico e al basamento antiscivolo • Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico • Controllo pressione mediante manometro • Ritorno manuale in qualsiasi posizione •Innesto rapido girevole con tappo antipolvere Pressione d’esercizio: 625 bar (62.5 MPa) Portata bassa pressione: 18,3 cm³ / corsa Portata alta pressione: 2 cm³ / corsa Capacità serbatoio:1200 ml Temperatura d’impiego: -20°C fino a +40°C. Dotazione: • Pompa a pedale - FPI63-SSA • Testa oleodinamica da taglio 85 mm con tubo flessibile ad alta pressione isolato, lunghezza 10,5 m • Valigetta in plastica con maniglia e rotelle per il trasporto dell’intera apparecchiatura