pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRSSA120 DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA120 - SSA120

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRSSA120 DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 120 mm

  • Esecuzione/azionamento - Testa di taglio idraulica

  • Lunghezza totale - 490 mm

  • Testina di taglio sostituibile - no

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212039507

Codice prodotto

INRSSA120

Cod. produttore

SSA120

Produttore

INR

Adatto per il diametro max. del cavo:

120 mm

Esecuzione/azionamento:

Testa di taglio idraulica

Lunghezza totale:

490 mm

Testina di taglio sostituibile:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Ganasce taglienti sostituibili:

sì

Isolato:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Con protezione dagli impatti:

no

Design dell'impugnatura:

Altro

Idoneo per il taglio in sicurezza di cavi in rame e alluminio del diametro massimo 120 mm.\n\nCaratteristiche:\n• Costruzione leggera e compatta\n• Peso ridotto grazie all’impiego di leghe leggere e materiali anticorrosione\n• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità\n• Facilità d’impiego ed elevata stabilità grazie al pedale ergonomico e al basamento antiscivolo\n• Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico\n• Controllo pressione mediante manometro\n• Ritorno manuale in qualsiasi posizione\n• Innesto rapido girevole con tappo antipolvere\n\nPressione d’esercizio: 625 bar (62.5 MPa)\nPortata bassa pressione: 18,3 cm³ / corsa\nPortata alta pressione: 2 cm³ / corsa\nCapacità serbatoio:1200 ml\nTemperatura d’impiego: -20°C fino a +40°C.\n\nDotazione:\n• Pompa a pedale - FPI63-SSA\n• Testa oleodinamica da taglio 120 mm con tubo flessibile ad alta pressione isolato, lunghezza 10,5 m\n• Valigetta in plastica con maniglia e rotelle per il trasporto dell’intera apparecchiatura