INTERCABLE SRL - INRSSA120-2-CP Disp.tranciacavi di sicurezza SSA120-2-C - SSA120-2-CP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014212365804
Codice prodotto
INRSSA120-2-CP
Cod. produttore
SSA120-2-CP
Produttore
INR
Idoneo per il taglio in massima sicurezza di cavi in alluminio e rame BT/MT, fino ad un diametro di max 120mm
Caratteristiche:
- Struttura compatta, leggera e robusta
- Commando a distanza per la maneggevolezza ottimale
- Avanzamento molto rapido mediante il sistema a doppio pistone idraulico
- Controllo della pressione tramite un manometro
- Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico
- Lunghezza tubo isolante 10,5 metri, tranne il modello SSA95-I-CPT (5 metri)
- Pompa e tubo riempito con olio isolato ad alto potere di elettrico
- Indicazioni tramite 3x LED, accendono alla scadenza della manutenzione (dopo 20.000 cicli), controllo della pressione e/o ciclo e stato di carica della batteria
- Dispositivo di messa a terra per il collegamento equipotenziale sulla pompa (dispositivo corda + dispersore fornito nella confezione)
- Tracolla per il trasporto della pompa, utile in posti particolari e di difficile accesso
- Grado di protezione IP43
- Modello SSA95-I-CPT, fornito con un dispositivo di messa a terra, montato direttamente sulla testa
- Teste di taglio 95, 120, 120-2 fornito con maniglia di tenuta, direttamente montata sulla testa
- Taglienti realizzati in acciaio, temprato e resistente all'usura, con trattamento superficiale
- Interfaccia USB per l'estrazione dei dati, registrati a ogni ciclo direttamente sulla pompa
- Pressione d’esercizio: 625 bar (62.5 MPa)
- Portata bassa pressione: 18,3 cmq/corsa
- Portata alta pressione: 2 cmq/corsa
- Capacità serbatoio: 1200 ml
- Temperatura d’impiego: -20°C fino a +40°C
- Diametro max: Ø 120 mm
- Forza di taglio sviluppata: 54 kN
- Modello testa di taglio: Testa aperta
- Tensione batteria: 18 V
- Peso dispositivo di taglio (senza valigia): 18 kg
- Dimensioni pompa: 354 x 187 x 204 mm
- Dimensioni testa: 461 x 239 x 88 mm
Dotazione SET:
- Valigia in resina con maniglia telescopica e ruote di trasporto
- Pompa a batteria CP625-SSA
- Testa da taglio con tubo isolato 10,5 m (5 m mod. SSA95-I-CPT)
- Dispositivo di messa a terra-collegamento equipotenziale
- Commando a distanza lunghezza 1,5 m
- Batteria a Li-Ion 18V/3Ah
- Cavetti USB + il software in formato CD
- Cinghia a tracolla


