pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRPTF1 PINZA FASCETTE POLIAMMIDE 4,8 MM - PTF1

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRPTF1 PINZA FASCETTE POLIAMMIDE 4,8 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio inox

  • Larghezza della fascetta fermacavi - 2.5...4.8 mm

  • Sforzo di trazione - Manuale

  • Materiale dell'utensile - Plastica

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212354051

Codice prodotto

INRPTF1

Cod. produttore

PTF1

Produttore

INR

Materiale della fascetta:

Acciaio inox

Larghezza della fascetta fermacavi:

2.5...4.8 mm

Sforzo di trazione:

Manuale

Materiale dell'utensile:

Plastica

Proprietà:

Taglio automatico

Specificato mil:

no

Pinza per fascette in nylon con larghezza fino a 4,8 mm, consente il serraggio ed il taglio delle fascette in una sola operazione, la forza di serraggio è regolabile in continuo, funzione di taglio automatico