pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRMPSF6-1 UTENSILE MECCANICO MANUALE PER LA COMPRE - MPSF6-1

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRMPSF6-1 UTENSILE MECCANICO MANUALE PER LA COMPRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Varie applicazioni

  • Stampo per pressatura - Intaglio

  • Lunghezza - 570 mm

  • Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici) - no

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212131478

Codice prodotto

INRMPSF6-1

Cod. produttore

MPSF6-1

Produttore

INR

Adatto per:

Varie applicazioni

Stampo per pressatura:

Intaglio

Lunghezza:

570 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

no

Esecuzione/azionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Con ritorno automatico:

no

Utensile meccanico con terminale tipo 1