pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRMPR-3 PINZA MECC. CAPIC. NON ISOLATI 10-120MMQ - MPR-3

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRMPR-3 PINZA MECC. CAPIC. NON ISOLATI 10-120MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Stampo per pressatura - Intaglio

  • Sezione - 10...120 mm²

  • Lunghezza - 535 mm

  • Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212355638

Codice prodotto

INRMPR-3

Cod. produttore

MPR-3

Produttore

INR

Adatto per:

Capicorda e connettori

Stampo per pressatura:

Intaglio

Sezione:

10...120 mm²

Lunghezza:

535 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

no

Esecuzione/azionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Con ritorno automatico:

no

Profilo di crimpatura a punzonatura, regolazione della sezione con scorrimento del punzone di crimpatura