pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRMKS200 TRONCHESE MOLTIPLICATORE - MKS200

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRMKS200 TRONCHESE MOLTIPLICATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico a una mano

  • Lunghezza totale - 200 mm

  • Testina di taglio sostituibile - no

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

  • Adatto per conduttori massicci - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212199485

Codice prodotto

INRMKS200

Cod. produttore

MKS200

Produttore

INR

Esecuzione/azionamento:

Meccanico a una mano

Lunghezza totale:

200 mm

Testina di taglio sostituibile:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

sì

Ganasce taglienti sostituibili:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Isolato:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Con protezione dagli impatti:

no

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

per cavi in rame. Lunghezza di taglio 24 mm, utensile speciale temprato a olio, rapporto di leva del 40% consente un minore sforzo