pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRMDB25-4M MORSETTO DI DISTRIBUZIONE BIPOLARE - 4 M - MDB25-4M

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...25 mm²

  • Corrente nominale In - 100 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di poli - 2

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8014212373847

Codice prodotto

INRMDB25-4M

Cod. produttore

MDB25-4M

Produttore

INR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...25 mm²

Corrente nominale In:

100 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di poli:

2

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Colore:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-20...85 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

7

Profondità:

48 mm

Trasparente:

sì

Larghezza:

70 mm

Altezza:

50 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Senza alogeni:

sì

Temperatura di esercizio: 85°C. Materiali: policarbonato trasparente, UL94-V2, GWT 850°C, morsetto: ottone CW614N, viti/dadi: acciaio zincato