pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRMC10-3P MORSETTO IN CERAMICA 10 MM - 3 POLI - MC10-3P

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...10 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8014212381828

Codice prodotto

INRMC10-3P

Cod. produttore

MC10-3P

Produttore

INR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...10 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Colore:

Bianco

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Materiale del corpo isolante:

Ceramica

Temperatura d'esercizio:

-20...350 °C

Distanza foro centrale:

14 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

450 V

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

1

Profondità:

22 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

40 mm

Altezza:

18 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Senza alogeni:

sì

Resistenza al calore: 800°C corpo isolante, 350°C inserto. Materiali: corpo: ceramica, morsetto: ottone nichelato viti: acciaio zincato