pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRM61660 MIS LASER MINI ALU 30 - M61660

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRM61660 MIS LASER MINI ALU 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001066616602

Codice prodotto

INRM61660

Cod. produttore

M61660

Produttore

INR

Caratteristiche: • Portata 30m • Scocca in alluminio di alta qualità • Formato tascabile, ultracompatto • Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio (USB-C) • Indicatore di carica Caratteristiche tecniche: • Portata: ........................................... 30 m • Precisione di livellamento: ......... ±(5mm+d *1/10000) • Lettura: ............................................ 0,001 mm • Tipo di laser: ................................... 630-670nm, <1mW • Max / Min: ...................................... sì • Unità di misura .............................. mm - inch - ft • Impermeabilità: ............................. IP 54 • Potenza laser: ................................ Classe II • Batterie: ........................................... 3,7 V-220mAh Li-ion • Voltaggio carica: ........................... 5V DC >0,5A, interfaccia USB Type-C • Dimensione (mm): ....................... 85 x 23 x 11,5 - Peso: 100 g