pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRLSR12.5S PUNZONE TONDO LSR 12,5MM - LSR12.5S

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRLSR12.5S PUNZONE TONDO LSR 12,5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Tipologia - Solo punzone

  • Materiale da lavorare - Altro

  • Diametro del foro - ISO 12

  • Larghezza del foro - 12.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212086587

Codice prodotto

INRLSR12.5S

Cod. produttore

LSR12.5S

Produttore

INR

Forma del foro:

Tondo

Tipologia:

Solo punzone

Materiale da lavorare:

Altro

Diametro del foro:

ISO 12

Larghezza del foro:

12.5 mm

Diametro del foro:

12.5 mm

Tipo di azionamento idraulico:

Tipo di azionamento meccanico:

no

Fori distanziatori:

no

Punzone tranciafori per lamiera, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INRLSR12.5S - PUNZONE TONDO LSR 12 5MM