pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRLS4R11.0S PUNZONE TONDO LS3R 11,0MM - LS4R11.0S

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRLS4R11.0S PUNZONE TONDO LS3R 11,0MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Tipologia - Solo punzone

  • Materiale da lavorare - Altro

  • Larghezza del foro - 11 mm

  • Diametro del foro - 11 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212092939

Codice prodotto

INRLS4R11.0S

Cod. produttore

LS4R11.0S

Produttore

INR

Forma del foro:

Tondo

Tipologia:

Solo punzone

Materiale da lavorare:

Altro

Larghezza del foro:

11 mm

Diametro del foro:

11 mm

Tipo di azionamento idraulico:

sì

Tipo di azionamento meccanico:

no

Accessori per la foratura di barre in rame per unita di lavorazione BLS120 - consultare il catalogo per la corretta scelta dei componenti.