pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRKNZ PINZA FORATRICE - KNZ

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRKNZ PINZA FORATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Tipologia - Completo (con perno di trazione)

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Diametro del foro - Altro

  • Tipo di azionamento idraulico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212415790

Codice prodotto

INRKNZ

Cod. produttore

KNZ

Produttore

INR

Forma del foro:

Tondo

Tipologia:

Completo (con perno di trazione)

Materiale da lavorare:

Acciaio

Diametro del foro:

Altro

Tipo di azionamento idraulico:

no

Tipo di azionamento meccanico:

sì

Fori distanziatori:

no

Pinza manuale per la foratura diametri 3,2-4,8 m, spessore lamiera fino 2 mm