pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICVA106 CAPICORDA ACCIAIO 10MM 6MM

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICVA106 CAPICORDA ACCIAIO 10MM   6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212188021

Codice prodotto

INRICVA106

Cod. produttore

ICVA106

Produttore

INR

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

10 mm²

Passo del filetto, metrico:

6

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Acciaio Inox

Con foro di ispezione:

no

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Nudo

Numero dei fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

8

Resistente a temperature fino a 400°C, estremamente resistente all'ossidazione, ad acidi, oli e grassi, detergenti e composti aggressivi in genere