pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICQ95ST TERMINALE NON ISOLATO A PUNTALE DIN 4623 - ICQ95ST

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICQ95ST TERMINALE NON ISOLATO A PUNTALE DIN 4623

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 95...95 mm²

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - Senza

  • Merce in nastro - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014212201386

Codice prodotto

INRICQ95ST

Cod. produttore

ICQ95ST

Produttore

INR

Forma della flangia:

Puntale tondo

Sezione nominale:

95...95 mm²

Materiale:

Rame

Isolamento:

Senza

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Senza alogeni:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Corrente massima (Imax):

197 A

Lunghezza totale:

55.5 mm

Larghezza puntale piatto:

12.3 mm

Diametro puntale tondo:

5.1 mm

Per conduttori a trefolo flessibili, consente il collegamento in parallelo di conduttori con diverse sezioni