INTERCABLE SRL - INRICIQ6ST TERMINALE PUNTALE ISOLATO DIN 46231, 4-6 - ICIQ6ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Puntale tondo
Isolamento - Policarbonato
Colore dell'isolamento - Giallo
Sezione nominale - 4...6 mm²
Merce in nastro - no
Confezione
100 PZ
EAN
8014212200761
Codice prodotto
INRICIQ6ST
Cod. produttore
ICIQ6ST
Produttore
INR
Forma della flangia:
Puntale tondo
Isolamento:
Policarbonato
Colore dell'isolamento:
Giallo
Sezione nominale:
4...6 mm²
Merce in nastro:
no
Forma della bussola:
Corto
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
no
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Senza alogeni:
sì
Corrente massima (Imax):
33 A
Lunghezza totale:
27 mm
Diametro puntale tondo:
2.8 mm