pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ6RSH INNESTO CILINDR. FEMMINA ISOLATO 4-6MM - ICIQ6RSH

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Tipologia - Bussola

  • Colore dell'isolamento - Giallo

  • Isolamento - Totalmente isolato

  • Dimensioni del connettore - Tondo 5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212201218

Codice prodotto

INRICIQ6RSH

Cod. produttore

ICIQ6RSH

Produttore

INR

Sezione nominale:

4...6 mm²

Tipologia:

Bussola

Colore dell'isolamento:

Giallo

Isolamento:

Totalmente isolato

Dimensioni del connettore:

Tondo 5 mm

Con presa:

no

Con linguetta:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolamento:

PVC

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Stagnato

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: PVC Tensione nominale: 300V max. Temperatura di esercizio: 70°C max.