pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ6EV CONNETTORE CODA ISOLATO 4-6MM² GIALLO TR - ICIQ6EV

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICIQ6EV CONNETTORE CODA ISOLATO 4-6MM² GIALLO TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Min. AWG-size - 12

  • Max. AWG-size - 10

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Forma della bussola - Corto

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212200891

Codice prodotto

INRICIQ6EV

Cod. produttore

ICIQ6EV

Produttore

INR

Sezione nominale:

4...6 mm²

Min. AWG-size:

12

Max. AWG-size:

10

Tipologia:

Esecuzione normale

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Isolamento:

Policarbonato

Colore dell'isolamento:

Giallo

Serie di tensioni:

Fino a 230/380 V

Tipo di connessione:

Connettore terminale

Numero di derivazioni:

1

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Oil stop/barretta centrale:

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: poliammide PA
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 105?C max.