pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ66G TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 4-6MM M6 G - ICIQ66G

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6

  • Forma della flangia - Stampo per forcella

  • Isolamento - Policarbonato

  • Colore dell'isolamento - Giallo

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212200662

Codice prodotto

INRICIQ66G

Cod. produttore

ICIQ66G

Produttore

INR

Misura filettatura di collegamento metrica:

6

Forma della flangia:

Stampo per forcella

Isolamento:

Policarbonato

Colore dell'isolamento:

Giallo

Sezione nominale:

4...6 mm²

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Senza alogeni:

Corrente massima (Imax):

33 A

Dimensione bullone (imperiale):

1/4 di pollice

Lunghezza puntale:

11 mm

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili. Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC. Tensione nominale: 600V max. Temperatura di esercizio: 125°C max.