INTERCABLE SRL - INRICIQ668FHVI INNESTO FEMMINA TUTTO ISOLATO 4-6MM 6,3 - ICIQ668FHVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Bussola
Con linguetta - no
Con presa - no
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3×0,8 mm
Sezione nominale - 4...6 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
8014212201164
Codice prodotto
INRICIQ668FHVI
Cod. produttore
ICIQ668FHVI
Produttore
INR
Tipologia:
Bussola
Con linguetta:
no
Con presa:
no
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3×0,8 mm
Sezione nominale:
4...6 mm²
Isolamento:
Totalmente isolato
Colore dell'isolamento:
Giallo
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Stagnato
Senza alogeni:
sì
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: poliammide PA
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 105?C max.



