INTERCABLE SRL - INRICIQ65 TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 4-6MM M5 G - ICIQ65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 5
Forma della flangia - Forma anulare
Sezione nominale - 4...6 mm²
Colore dell'isolamento - Giallo
Materiale - Rame
Confezione
100 PZ
EAN
8014212200174
Codice prodotto
INRICIQ65
Cod. produttore
ICIQ65
Produttore
INR
Misura filettatura di collegamento metrica:
5
Forma della flangia:
Forma anulare
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolamento:
Giallo
Materiale:
Rame
Isolamento:
Policarbonato
Merce in nastro:
no
Forma della bussola:
Corto
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
no
Senza alogeni:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Corrente massima (Imax):
33 A
Dimensione bullone (imperiale):
3/16 di pollice
Lunghezza puntale:
10 mm


