INTERCABLE SRL - INRICIQ2PV CONNETTORE PARALLELO ISOLATO 1,5-2,5MM - ICIQ2PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolamento - Blu
Forma della bussola - Corto
Tipologia - Esecuzione normale
Serie di tensioni - Fino a 230/380 V
Confezione
100 PZ
EAN
8014212186300
Codice prodotto
INRICIQ2PV
Cod. produttore
ICIQ2PV
Produttore
INR
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolamento:
Blu
Forma della bussola:
Corto
Tipologia:
Esecuzione normale
Serie di tensioni:
Fino a 230/380 V
Adatto per conduttori massicci:
no
Isolamento:
Poliammide
Tipo di connessione:
Raccordo parallelo
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Materiale:
Rame
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore piatto:
no
Oil stop/barretta centrale:
no
Numero di derivazioni:
2
Min. AWG-size:
16
Max. AWG-size:
14