INTERCABLE SRL - INRICIQ268FS INNESTO MASCHIO ISOLATO 1,5-2,5MM 6,3X0 - ICIQ268FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Con linguetta - no
Con presa - no
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3×0,8 mm
Sezione nominale - 15...25 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
8014212201065
Codice prodotto
INRICIQ268FS
Cod. produttore
ICIQ268FS
Produttore
INR
Tipologia:
Connettore
Con linguetta:
no
Con presa:
no
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3×0,8 mm
Sezione nominale:
15...25 mm²
Isolamento:
Parzialmente isolato
Colore dell'isolamento:
Blu
Materiale dell'isolamento:
PVC
Materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Stagnato
Senza alogeni:
sì
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: PVC
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 70?C max.



