pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ24S TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 1,5-2,5MM - ICIQ24S

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 5

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Isolamento - Policarbonato

  • Colore dell'isolamento - Blu

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212292537

Codice prodotto

INRICIQ24S

Cod. produttore

ICIQ24S

Produttore

INR

Misura filettatura di collegamento metrica:

5

Forma della flangia:

Forma anulare

Isolamento:

Policarbonato

Colore dell'isolamento:

Blu

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Senza alogeni:

Corrente massima (Imax):

20 A

Dimensione bullone (imperiale):

3/16 di pollice

Lunghezza puntale:

6.8 mm

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili. Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC. Tensione nominale: 600V max. Temperatura di esercizio: 125°C max.