INTERCABLE SRL - INRICIQ18 TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 0,5-1MM M8 - ICIQ18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 8
Forma della flangia - Forma anulare
Isolamento - Policarbonato
Colore dell'isolamento - Rosso
Sezione nominale - 0.5...1 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
8014212200068
Codice prodotto
INRICIQ18
Cod. produttore
ICIQ18
Produttore
INR
Misura filettatura di collegamento metrica:
8
Forma della flangia:
Forma anulare
Isolamento:
Policarbonato
Colore dell'isolamento:
Rosso
Sezione nominale:
0.5...1 mm²
Merce in nastro:
no
Forma della bussola:
Corto
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
no
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Senza alogeni:
sì
Corrente massima (Imax):
11 A
Dimensione bullone (imperiale):
5/16 di pollice
Lunghezza puntale:
14 mm
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC.
Tensione nominale: 600V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.