pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ168FHVI INNESTO FEMMINA TUTTO ISOLATO 0,5-1MM 6 - ICIQ168FHVI

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5...1 mm²

  • Tipologia - Bussola

  • Colore dell'isolamento - Rosso

  • Isolamento - Totalmente isolato

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3×0,8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212201126

Codice prodotto

INRICIQ168FHVI

Cod. produttore

ICIQ168FHVI

Produttore

INR

Sezione nominale:

0.5...1 mm²

Tipologia:

Bussola

Colore dell'isolamento:

Rosso

Isolamento:

Totalmente isolato

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3×0,8 mm

Con presa:

no

Con linguetta:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolamento:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: poliammide PA
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 105?C max.