pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ148FHVIPC INNESTO FEMMINA TUTTO ISOLATO 0,5-1MM 4 - ICIQ148FHVIPC

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Bussola

  • Con linguetta - no

  • Con presa - no

  • Dimensioni del connettore - Piatto 4,8×0,8 mm

  • Sezione nominale - 0.5...1 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212403841

Codice prodotto

INRICIQ148FHVIPC

Cod. produttore

ICIQ148FHVIPC

Produttore

INR

Tipologia:

Bussola

Con linguetta:

no

Con presa:

no

Dimensioni del connettore:

Piatto 4,8×0,8 mm

Sezione nominale:

0.5...1 mm²

Isolamento:

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento:

Rosso

Materiale dell'isolamento:

Policarbonato

Materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Stagnato

Senza alogeni:

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: policarbonato PC
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.