INTERCABLE SRL - INRICIQ128FHPC INNESTO FEMMINA ROSSO 2,8X0,8 ISOLATO PC - ICIQ128FHPC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Bussola
Con linguetta - no
Con presa - no
Dimensioni del connettore - Piatto 2,8×0,8 mm
Sezione nominale - 0.5...1 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
8014212520449
Codice prodotto
INRICIQ128FHPC
Cod. produttore
ICIQ128FHPC
Produttore
INR
Tipologia:
Bussola
Con linguetta:
no
Con presa:
no
Dimensioni del connettore:
Piatto 2,8×0,8 mm
Sezione nominale:
0.5...1 mm²
Isolamento:
Parzialmente isolato
Colore dell'isolamento:
Rosso
Materiale dell'isolamento:
Policarbonato
Materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Stagnato
Corrente massima (Imax):
11 A
Senza alogeni:
sì
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: policarbonato PC
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.



