pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ105 TERMINALE ISOLATO 10MM M5 ROSSO - ICIQ105

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICIQ105 TERMINALE ISOLATO 10MM M5 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 5

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Sezione nominale - 10...10 mm²

  • Colore dell'isolamento - Rosso

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014212200228

Codice prodotto

INRICIQ105

Cod. produttore

ICIQ105

Produttore

INR

Misura filettatura di collegamento metrica:

5

Forma della flangia:

Forma anulare

Sezione nominale:

10...10 mm²

Colore dell'isolamento:

Rosso

Materiale:

Rame

Isolamento:

Poliammide

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

no

Senza alogeni:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Corrente massima (Imax):

45 A

Dimensione bullone (imperiale):

3/16 di pollice

Lunghezza puntale:

10 mm

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili\nMateriale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: poliammide PA\nTensione nominale: 600V max.\nTemperatura di esercizio: 105°C max.