pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIAE7021 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 70 - ICIAE7021

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICIAE7021 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 70 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 21 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato - sì

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212202413

Codice prodotto

INRICIAE7021

Cod. produttore

ICIAE7021

Produttore

INR

Sezione nominale:

70 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

21 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

00

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Lunghezza totale:

37 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili