pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIAE612GRU TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 6M - ICIAE612GRU

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 12 mm

  • Colore - Verde

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212203526

Codice prodotto

INRICIAE612GRU

Cod. produttore

ICIAE612GRU

Produttore

INR

Sezione nominale:

6 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

12 mm

Colore:

Verde

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

10

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Lunghezza totale:

20 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili