INTERCABLE SRL - INRICIAE5025 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 50 - ICIAE5025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 50 mm²
Lunghezza della bussola - 25 mm
Lunghezza totale - 40 mm
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8014212202406
Codice prodotto
INRICIAE5025
Cod. produttore
ICIAE5025
Produttore
INR
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
50 mm²
Lunghezza della bussola:
25 mm
Lunghezza totale:
40 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Colore:
Blu
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
0