pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIAE5020 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 50 - ICIAE5020

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 20 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014212202390

Codice prodotto

INRICIAE5020

Cod. produttore

ICIAE5020

Produttore

INR

Sezione nominale:

50 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

20 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

0

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Lunghezza totale:

36 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili