pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIAE3516BE TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 35 - ICIAE3516BE

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICIAE3516BE TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 16 mm

  • Colore - Beige

  • Isolato - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014212204080

Codice prodotto

INRICIAE3516BE

Cod. produttore

ICIAE3516BE

Produttore

INR

Sezione nominale:

35 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

16 mm

Colore:

Beige

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

2

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Lunghezza totale:

30 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili