INTERCABLE SRL - INRICIAE28STF TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 2, - ICIAE28STF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 2.5 mm²
Lunghezza della bussola - 8 mm
Lunghezza totale - 14 mm
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8014212278937
Codice prodotto
INRICIAE28STF
Cod. produttore
ICIAE28STF
Produttore
INR
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
2.5 mm²
Lunghezza della bussola:
8 mm
Lunghezza totale:
14 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Colore:
Blu
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
sì
Dimensioni AWG:
14


