pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIAE213Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 2,5MM - ICIAE213Z

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Bussola d'estremità per cavi gemello

  • Lunghezza della bussola - 13 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212202611

Codice prodotto

INRICIAE213Z

Cod. produttore

ICIAE213Z

Produttore

INR

Sezione nominale:

2.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Bussola d'estremità per cavi gemello

Lunghezza della bussola:

13 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

14

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Lunghezza totale:

21.5 mm

Terminale doppio in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili