pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIAE18GE TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 1M - ICIAE18GE

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICIAE18GE TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Lunghezza totale - 14 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212203816

Codice prodotto

INRICIAE18GE

Cod. produttore

ICIAE18GE

Produttore

INR

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

1 mm²

Lunghezza della bussola:

8 mm

Lunghezza totale:

14 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

Colore:

Giallo

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Merce in nastro:

no

Dimensioni AWG:

18

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili