pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICC68FSVL6 INNESTO MASCHIO 6,3X0,8MM FORO 6,2MM OTT - ICC68FSVL6

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICC68FSVL6 INNESTO MASCHIO 6,3X0,8MM FORO 6,2MM OTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Isolamento - Non isolato

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3×0,8 mm

  • Con presa - no

  • Con linguetta - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212243713

Codice prodotto

INRICC68FSVL6

Cod. produttore

ICC68FSVL6

Produttore

INR

Tipologia:

Connettore

Isolamento:

Non isolato

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3×0,8 mm

Con presa:

no

Con linguetta:

no

Materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili. Materiale: ottone stagnato