pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICAL7012 CAPOCORDA ALLUMINIO 70MM M12 - ICAL7012

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 70...70 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 95...95 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 12

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014212188496

Codice prodotto

INRICAL7012

Cod. produttore

ICAL7012

Produttore

INR

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

70...70 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

95...95 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

12

Materiale:

Alluminio

Adatto per fune Al/St:

sì

Sigillato longitudinalmente:

no

Indice:

18

Numero di fori di fissaggio:

1

Forma della bussola:

Lungo

Min. AWG-size:

00

Max. AWG-size:

000

Per cavi in ​​alluminio rigidi compatti ed a settore circolare. Materiali: alluminio P-Al 99,5 Dimensioni tubo secondo DIN 46329, con marcature per compressione corretta Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica