INTERCABLE SRL - INRICAL3510 CAPOCORDA ALLUMINIO 35MM M10 - ICAL3510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 35...35 mm²
Sezione nominale alluminio, SE - 50...50 mm²
Min. AWG-size - 2
Max. AWG-size - 0
Confezione
10 PZ
EAN
8014212184146
Codice prodotto
INRICAL3510
Cod. produttore
ICAL3510
Produttore
INR
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
35...35 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
50...50 mm²
Min. AWG-size:
2
Max. AWG-size:
0
Misura filettatura di collegamento metrica:
10
Materiale:
Alluminio
Adatto per fune Al/St:
sì
Sigillato longitudinalmente:
no
Indice:
14
Numero di fori di fissaggio:
1
Forma della bussola:
Lungo


