pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRHSI85 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE TRANCIACAV - HSI85

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 85 mm

  • Esecuzione/azionamento - Manuale-idraulico

  • Lunghezza totale - 692 mm

  • Testina di taglio sostituibile - no

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212138682

Codice prodotto

INRHSI85

Cod. produttore

HSI85

Produttore

INR

Adatto per il diametro max. del cavo:

85 mm

Esecuzione/azionamento:

Manuale-idraulico

Lunghezza totale:

692 mm

Testina di taglio sostituibile:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

no

Ganasce taglienti sostituibili:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Con funzione di asportazione isolamento:

sì

Con protezione dagli impatti:

no

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame fino a un diametro di 85 mm.\n\nCaratteristiche:\n• costruzione robusta e compatta\n• testa di compressione a scatto ruotabile di 270°\n• dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità\n• azionabilecon una mano sola nella fase di avanzamento veloce grazie alla maniglia incorporata nel manico mobile\n• limitatore di pressione automatico\n• ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione e chiusura dell’impugnatura pompante.\n\nDotazione set:\n• utensile oleodinamico manuale da taglio\n• custodia in acciaio