pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRHSI50 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE TRANCIACAV - HSI50

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRHSI50 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE TRANCIACAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 50 mm

  • Esecuzione/azionamento - Manuale-idraulico

  • Lunghezza totale - 596 mm

  • Testina di taglio sostituibile - no

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212138675

Codice prodotto

INRHSI50

Cod. produttore

HSI50

Produttore

INR

Adatto per il diametro max. del cavo:

50 mm

Esecuzione/azionamento:

Manuale-idraulico

Lunghezza totale:

596 mm

Testina di taglio sostituibile:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

sì

Ganasce taglienti sostituibili:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Con funzione di asportazione isolamento:

sì

Con protezione dagli impatti:

no

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Idonea per il taglio di cavi in alluminio e rame fino a un diametro di 50 mm.\n\nCaratteristiche:\n• idonea per il taglio di cavi rigidi e flessibili\n• costruzione robusta e compatta\n• testa da taglio a scatto ruotabile di 270°\n• dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità\n• azionabile con una mano nella fase di avanzamento veloce grazie alla maniglia incorporata nel manico mobile\n• limitatore di pressione automatico\n• ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione e chiusura dell’impugnatura pompante.\n\nDotazione set:\n• utensile oleodinamico manuale da taglio\n• custodia rigida