pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRHP60-4 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM - HP60-4

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Varie applicazioni

  • Stampo per pressatura - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 6...300 mm²

  • Esecuzione/azionamento - Manuale-idraulico

  • Inserti intercambiabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212197542

Codice prodotto

INRHP60-4

Cod. produttore

HP60-4

Produttore

INR

Adatto per:

Varie applicazioni

Stampo per pressatura:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

6...300 mm²

Esecuzione/azionamento:

Manuale-idraulico

Inserti intercambiabili:

sì

Lunghezza:

396 mm

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

no

Forza di compressione:

60...60 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 300 mmq.

Caratteristiche:

  • costruzione robusta e compatta
  • testa di compressione a scatto ruotabile di 180°
  • dispositivo automatico per l'avanzamento a 2 velocita'
  • limitatore di pressione automatico
  • ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale.

Dotazione set:

  • utensile manuale per la compressione
  • custodia rigida adatta anche al contenimento di 21 coppie matrici