pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRHP60-3 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM - HP60-3

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRHP60-3 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Varie applicazioni

  • Stampo per pressatura - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 6...300 mm²

  • Esecuzione/azionamento - Manuale-idraulico

  • Inserti intercambiabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212131041

Codice prodotto

INRHP60-3

Cod. produttore

HP60-3

Produttore

INR

Adatto per:

Varie applicazioni

Stampo per pressatura:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

6...300 mm²

Esecuzione/azionamento:

Manuale-idraulico

Inserti intercambiabili:

sì

Lunghezza:

396 mm

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

no

Forza di compressione:

60...60 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 240 mmq. Caratteristiche: • Costruzione robusta e compatta • Testa di compressione a scatto ruotabile di 180° • Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità • Limitatore di pressione automatico • Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell’impugnatura principale Corsa massima: 17 mm Forza di compressione: 60 kN Pressione d’esercizio: 640 bar (64 MPa) Peso utensile: 2,5 kg Dimensioni utensile: 392 x 168 x 54 mm Dotazione SET: • Utensile manuale per la compressione • Custodia rigida adatta anche al contenimento di 15 coppie matrici