pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRGM95 GIUNTO CU MT 95MM - GM95

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 95...95 mm²

  • Forma della bussola - Lungo

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Serie di tensioni - Fino a 30 kV

  • Adatto per conduttori massicci - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212387530

Codice prodotto

INRGM95

Cod. produttore

GM95

Produttore

INR

Sezione nominale:

95...95 mm²

Forma della bussola:

Lungo

Tipologia:

Esecuzione normale

Serie di tensioni:

Fino a 30 kV

Adatto per conduttori massicci:

no

Isolamento:

Senza

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Materiale:

Rame

Adatto per conduttore circolare:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore piatto:

no

Oil stop/barretta centrale:

no

Numero di derivazioni:

2

Min. AWG-size:

000

Max. AWG-size:

000

Giunto da tubo in rame stagnato testa a testa idoneo per applicazioni MT/BT